

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
20TSDS12
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 20TSDS12
Screw Conveyor Discharge Spout; Fixed Discharge Spout with Slide; 13.375 IN H | 12 GA Thickness
制造商部件号
20TSDS12
BDI部件号
617217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/20TSDS12/p/617217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950109718
重量 / Kilogram
41.28
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Discharge Spout
部件描述
Fixed Discharge Spout with Slide
尺寸
13.375 IN H | 12 GA Thickness
其它特点
20 Inch Screw Dia
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Spout
关键字串
Discharge
制造商货号
20TSDS12
制造商内部编号
20TSDS12
重量/磅
91
详细描述
Screw Conveyor Discharge Spout; Fixed Discharge Spout with Slide; 13.375 IN H | 12 GA Thickness