https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10309416-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhoT1M4eE1ETTBNamszTXpRd056STJNaTlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXpNRGswTVRaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MTg1YTFmODJiMzg0MGIzM2U1MTgwZTRhNGViZWQzODI4NDA4NjgwMzRkZGQ3MzZmNWQxMjkzZWFkMjhiN2Yy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10309416-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhoT1M4eE1ETTBNamszTXpRd056STJNaTlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXpNRGswTVRaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MTg1YTFmODJiMzg0MGIzM2U1MTgwZTRhNGViZWQzODI4NDA4NjgwMzRkZGQ3MzZmNWQxMjkzZWFkMjhiN2Yy
REXNORD
REXNORD
212 D1/2X15IN 3/8-16IN SS LASER
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 212 D1/2X15IN 3/8-16IN SS LASER
Adjusting Rod; 1/2" Diameter X 15" Length X 3/8-16" Thread Length; Stainless Steel; Use For Conveyor
制造商部件号
212 D1/2X15IN 3/8-16IN SS LASER
BDI部件号
24331734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/212-D1-2X15IN-3-8-16IN-SS-LASER/p/24331734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934776137
重量 / Kilogram
0.338
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Rod
部件描述
Adjusting Rod
尺寸
1/2" Diameter X 15" Length X 3/8-16" Thread Length
用于
Conveyor
材料
Stainless Steel
其它特点
Laser Etched
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Rod
关键字串
Adjusting
重量/磅
0.75
详细描述
Adjusting Rod; 1/2" Diameter X 15" Length X 3/8-16" Thread Length; Stainless Steel; Use For Conveyor

