MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2CD3 1-1/2 X 16-1/2 #2 DRIVE SHAFT
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2CD3 1-1/2 X 16-1/2 #2 DRIVE SHAFT
Drive Shaft; Single Bearing Pedestal Drive Shaft; 1-1/2 IN Coupling Dia; Use: Screw Conveyor; Steel
制造商部件号
2CD3 1-1/2 X 16-1/2 #2 DRIVE SHAFT
BDI部件号
24754609
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/2CD3-1-1-2-X-16-1-2-%232-DRIVE-SHAFT/p/24754609
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Drive Shaft
部件描述
Single Bearing Pedestal Drive Shaft
尺寸
1-1/2 IN Coupling Dia
用于
Screw Conveyor
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shaft
关键字串
Drive
详细描述
Drive Shaft; Single Bearing Pedestal Drive Shaft; 1-1/2 IN Coupling Dia; Use: Screw Conveyor; Steel