RALPHS-PUGH
RALPHS-PUGH
2W5.H45.C68 X 29 7/8 BF
RALPHS-PUGH RALPHS-PUGH
描述
RALPHS-PUGH 2W5.H45.C68 X 29 7/8 BF
Roller Shaft; For Conveyor Belt; PVC Tube | Carbon Steel Shaft
制造商部件号
2W5.H45.C68 X 29 7/8 BF
BDI部件号
21473216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/2W5-H45-C68-X-29-7-8-BF/p/21473216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller Shaft
部件描述
Roller Shaft
用于
Conveyor Belt
材料
PVC Tube | Carbon Steel Shaft
其它特点
29.88 IN Inside Frame Distance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Roller
关键字串
Shaft
详细描述
Roller Shaft; For Conveyor Belt; PVC Tube | Carbon Steel Shaft