https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10309329-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoa1ppOHhNRE0wTXpFeE16VTFOVGs1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF6TURrek1qbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzQ3MWE0OTFiMWYxZTAwYWFmNDUzYmQ2NjA5OWFlOTM2ZDhhODZmYjNhYTQzODE2ZGJhYTZiNjMxZTI2NWVjMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10309329-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoa1ppOHhNRE0wTXpFeE16VTFOVGs1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF6TURrek1qbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzQ3MWE0OTFiMWYxZTAwYWFmNDUzYmQ2NjA5OWFlOTM2ZDhhODZmYjNhYTQzODE2ZGJhYTZiNjMxZTI2NWVjMA
REXNORD
REXNORD
303-60932
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 303-60932
Ratchet Handle; 3/8"-16 Male Thread X 0.79" X 3.13" Size; Stainless Steel; Use For Conveyor
制造商部件号
303-60932
BDI部件号
24109681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/303-60932/p/24109681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210887650
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Handle
部件描述
Ratchet Handle
尺寸
3/8"-16 Male Thread X 0.79" X 3.13" Size
用于
Conveyor
材料
Stainless Steel
其它特点
Black Color
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Handle
关键字串
Ratchet
制造商内部编号
10098151
重量/磅
0.08
详细描述
Ratchet Handle; 3/8"-16 Male Thread X 0.79" X 3.13" Size; Stainless Steel; Use For Conveyor