https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10101276-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmhpTlM4eE1ETTBNekV4TWpVd056UXlNaTlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXhNREV5TnpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NTUyMmQxNzM5ZmFmZDE2ZDRjOTQ4MjFkYzVjOGUwNGFiOGQxYTE0ZmFmNDgxZmJlZTk1NDczMjg4ZmQ5N2I5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10101276-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmhpTlM4eE1ETTBNekV4TWpVd056UXlNaTlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXhNREV5TnpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NTUyMmQxNzM5ZmFmZDE2ZDRjOTQ4MjFkYzVjOGUwNGFiOGQxYTE0ZmFmNDgxZmJlZTk1NDczMjg4ZmQ5N2I5
REXNORD
REXNORD
369-69995
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 369-69995
Connecting Bar; 7.09" Length X M8 Bolt; Steel; Use For Pearl Roller
制造商部件号
369-69995
BDI部件号
24109823
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/369-69995/p/24109823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699761207
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Connecting Bar
部件描述
Connecting Bar
尺寸
7.09" Length X M8 Bolt
用于
Pearl Roller
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bar
关键字串
Connecting
制造商内部编号
10101276
重量/磅
0.19
详细描述
Connecting Bar; 7.09" Length X M8 Bolt; Steel; Use For Pearl Roller