BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
3842530285
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
BOSCH REXROTH 3842530285
T-Slot Nut; Strut Profile T-Slot Nut; M6 Thread Strut Profile 40 MM; 45 MM; 50 MM; 60 MM; Groove Size 10 MM
制造商部件号
3842530285
BDI部件号
15037612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/3842530285/p/15037612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 200 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
名称
Nut
产品明细
T-Slot Nut
产品规格
Strut Profile T-Slot Nut; M6 Thread Strut Profile 40 MM; 45 MM; 50 MM; 60 MM; Groove Size 10 MM
详细描述
T-Slot Nut; Strut Profile T-Slot Nut; M6 Thread Strut Profile 40 MM; 45 MM; 50 MM; 60 MM; Groove Size 10 MM