SUPERIOR INDUSTRIES
SUPERIOR INDUSTRIES
41-542250
SUPERIOR INDUSTRIES SUPERIOR INDUSTRIES
描述
SUPERIOR INDUSTRIES 41-542250
Roller Shaft; 2.5 IN Dia; For Conveyor Belt
制造商部件号
41-542250
BDI部件号
22321642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/41-542250/p/22321642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller Shaft
部件描述
Roller Shaft
尺寸
2.5 IN Dia
用于
Conveyor Belt
其它特点
Double Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Roller
关键字串
Shaft
详细描述
Roller Shaft; 2.5 IN Dia; For Conveyor Belt