FLEXCO
FLEXCO
550-3 ; 40103
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO 550-3 ; 40103
Bolt Hinged Fastener; For Conveyor Belt; Steel
制造商部件号
550-3 ; 40103
BDI部件号
17227232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/550-3-;-40103/p/17227232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598401038
重量 / Kilogram
5.913
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Bolt Hinged Fastener
部件描述
Bolt Hinged Fastener
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Bolt Hinged Plate
详细描述
Bolt Hinged Fastener; For Conveyor Belt; Steel