FLEXCO
FLEXCO
550J60NC ; 40054
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO 550J60NC ; 40054
Bolt Hinged Fastener; 6.35 MM Hinge Pin Dia; For Conveyor Belt; Steel
制造商部件号
550J60NC ; 40054
BDI部件号
17227212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/550J60NC-;-40054/p/17227212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598400543
重量 / Kilogram
5.078
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Bolt Hinged Fastener
部件描述
Bolt Hinged Fastener
尺寸
6.35 MM Hinge Pin Dia
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
Nylon Covered | 0.125 IN to 0.625 IN Belt Thickness Range | 60 IN Belt Width
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Bolt Hinged
重量/磅
10.5
详细描述
Bolt Hinged Fastener; 6.35 MM Hinge Pin Dia; For Conveyor Belt; Steel