https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10106693-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJoaE9DOHhNRE0wTXpFeE1qRXhOREl3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TURZMk9UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjNhZjA5NzkzNjI1OTZmM2Q2M2JmM2ExNWZmMDQ1NmM3YzRhMWZhYTg4MTYwOGU0NzgxMTBkZDI1NDdjODRhZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10106693-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJoaE9DOHhNRE0wTXpFeE1qRXhOREl3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TURZMk9UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjNhZjA5NzkzNjI1OTZmM2Q2M2JmM2ExNWZmMDQ1NmM3YzRhMWZhYTg4MTYwOGU0NzgxMTBkZDI1NDdjODRhZQ
REXNORD
REXNORD
563-669512
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 563-669512
Connecting Joint; 2" Pipe and Tube Size; Polyamide; Use For Conveyor
制造商部件号
563-669512
BDI部件号
24109743
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/563-669512/p/24109743
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864317160
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Joint
部件描述
Connecting Joint
尺寸
2" Pipe and Tube Size
用于
Conveyor
材料
Polyamide
其它特点
Reinforced Polyamide Material with Stainless Steel Hardware
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Joint
关键字串
Connecting
制造商内部编号
10106693
重量/磅
1.1
详细描述
Connecting Joint; 2" Pipe and Tube Size; Polyamide; Use For Conveyor