https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10106952-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJobVlpOHhNRE0wTWprNU16ZzROekkyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TURZNU5USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzE4NTU3MmJlODVlYTc3ODEyMzEyOTY5ZTY4OTlhOTFlZmZiOWIwMzI3YWRjNDVkMDdhNjMxY2FkYzNiNjVhMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10106952-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJobVlpOHhNRE0wTWprNU16ZzROekkyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TURZNU5USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzE4NTU3MmJlODVlYTc3ODEyMzEyOTY5ZTY4OTlhOTFlZmZiOWIwMzI3YWRjNDVkMDdhNjMxY2FkYzNiNjVhMg
REXNORD
REXNORD
567-688812
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 567-688812
Roller Transfer Plate; 3.35" Total Width X 2.66" Roller Width X 2.06" Long; Acetal Material; Use For Conveyor
制造商部件号
567-688812
BDI部件号
24629410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/567-688812/p/24629410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210600976
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller Transfer Plate
部件描述
Roller Transfer Plate
尺寸
3.35" Total Width X 2.66" Roller Width X 2.06" Long
用于
Conveyor
材料
Acetal Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Plate
关键字串
Roller Transfer
制造商内部编号
10106954
重量/磅
0.2
详细描述
Roller Transfer Plate; 3.35" Total Width X 2.66" Roller Width X 2.06" Long; Acetal Material; Use For Conveyor