REXNORD
REXNORD
614-13-3
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 614-13-3
Corner Disk Assembly; 10" Diameter; Aluminum; Use For 1701B Series Flat Top Chain
制造商部件号
614-13-3
BDI部件号
18141553
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/614-13-3/p/18141553
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210837679
重量 / Kilogram
1.9
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
部件描述
Corner Disk Assembly
尺寸
10" Diameter
用于
1701B Series Flat Top Chain
材料
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Assembly
关键字串
Corner Disk
制造商内部编号
10131454
重量/磅
4.2
详细描述
Corner Disk Assembly; 10" Diameter; Aluminum; Use For 1701B Series Flat Top Chain