REXNORD
REXNORD
614-23-1
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 614-23-1
Corner Disk Assembly; 18" Diameter; Aluminum; Use For 2500 Series Flat Top Chain
制造商部件号
614-23-1
BDI部件号
18141556
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/614-23-1/p/18141556
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210837686
重量 / Kilogram
3.17
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
部件描述
Corner Disk Assembly
尺寸
18" Diameter
用于
2500 Series Flat Top Chain
材料
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Assembly
关键字串
Corner Disk
制造商内部编号
10131485
重量/磅
7
详细描述
Corner Disk Assembly; 18" Diameter; Aluminum; Use For 2500 Series Flat Top Chain


