https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10309082-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcxTmk4eE1ETTBNekV4TmpNd09EVXhNQzlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXpNRGt3T0RKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MDRiM2RhYWQ3ZjAwNTJhMTY1YjlmYWY4NDM1MWVlODU0NjJmYzRiYjBkZTQzOTMwMDJlMmY0MWQwMTNiYWY3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10309082-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcxTmk4eE1ETTBNekV4TmpNd09EVXhNQzlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXpNRGt3T0RKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MDRiM2RhYWQ3ZjAwNTJhMTY1YjlmYWY4NDM1MWVlODU0NjJmYzRiYjBkZTQzOTMwMDJlMmY0MWQwMTNiYWY3
REXNORD
REXNORD
618-624312
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 618-624312
Bipod Support Base; 19.29" Length X 5.71" Height X 2" Tube Size X M16 Thread; Polyamide; Use For Conveyor
制造商部件号
618-624312
BDI部件号
24109825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/618-624312/p/24109825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864243162
重量 / Kilogram
1.05
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Base
部件描述
Bipod Support Base
尺寸
19.29" Length X 5.71" Height X 2" Tube Size X M16 Thread
用于
Conveyor
材料
Polyamide
其它特点
Reinforced Polyamide Base | Brass Threaded Inserts | Stainless Steel Hardware
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Base
关键字串
Bipod Support
制造商内部编号
10135807
重量/磅
2.31
详细描述
Bipod Support Base; 19.29" Length X 5.71" Height X 2" Tube Size X M16 Thread; Polyamide; Use For Conveyor