MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
6TCF10-10 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 6TCF10-10 MTO
Conveyor Trough Cover; Flanged Trough Cover; 6 IN Dia | 10 GA Thickness; Use: Screw Conveyor
制造商部件号
6TCF10-10 MTO
BDI部件号
24538243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/6TCF10-10-MTO/p/24538243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Trough Cover
部件描述
Flanged Trough Cover
尺寸
6 IN Dia X 10 GA Thickness
用于
Screw Conveyor
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Cover
关键字串
Conveyor Trough
详细描述
Conveyor Trough Cover; Flanged Trough Cover; 6 IN Dia | 10 GA Thickness; Use: Screw Conveyor

