REXNORD
REXNORD
70488B-B-11
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 70488B-B-11
Flat Spray Nozzle; Aluminum Bronze Flat Spray Nozzle; 0.375 IN; Use: Cleaning; Washing; Cooling; Descaling and Lubricating; Aluminum Bronze
制造商部件号
70488B-B-11
BDI部件号
18139047
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/70488B-B-11/p/18139047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210880248
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
F02234
产品名称
Flat Spray Nozzle
部件描述
Aluminum Bronze Flat Spray Nozzle
尺寸
0.375 IN
用于
Cleaning; Washing; Cooling; Descaling and Lubricating
材料
Aluminum Bronze
其它特点
Orifice Number 11
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Nozzle
关键字串
Flat Spray
制造商货号
401-173-7
制造商内部编号
6488024
重量/磅
0.25
详细描述
Flat Spray Nozzle; Aluminum Bronze Flat Spray Nozzle; 0.375 IN; Use: Cleaning; Washing; Cooling; Descaling and Lubricating; Aluminum Bronze