

REXNORD
REXNORD
732-692362N
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 732-692362N
Cross Clamp; 1/2" Vertical Diameter X 5/8" Horizontal Diameter; Polyamide; Use For Conveyor
制造商部件号
732-692362N
BDI部件号
24109847
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/732-692362N/p/24109847
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864355322
重量 / Kilogram
0.194
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Clamp
部件描述
Cross Clamp
尺寸
1/2" Vertical Diameter X 5/8" Horizontal Diameter
用于
Conveyor
材料
Polyamide
其它特点
Stainless Steel Eyebolts | With Quick-Set Feature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clamp
关键字串
Cross
制造商内部编号
10138978
重量/磅
0.19
详细描述
Cross Clamp; 1/2" Vertical Diameter X 5/8" Horizontal Diameter; Polyamide; Use For Conveyor