https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10138977-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnek5pOHhNRE0wTWprNU5UUXlOek0xT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TXpnNU56ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmRjYTZkYTNiNjhlYWViODU4YTBiZmJhOTNhYmU3ZWU5N2Y3NTM4YWE3MjMzZTc2NjZkMjc4YjlkZmY1OTBmNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10138977-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnek5pOHhNRE0wTWprNU5UUXlOek0xT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TXpnNU56ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmRjYTZkYTNiNjhlYWViODU4YTBiZmJhOTNhYmU3ZWU5N2Y3NTM4YWE3MjMzZTc2NjZkMjc4YjlkZmY1OTBmNw
REXNORD
REXNORD
732-692372N
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 732-692372N
Cross Clamp; 5/8" Vertical Diameter X 5/8" Horizontal Diameter; Polyamide; Use For Conveyor
制造商部件号
732-692372N
BDI部件号
24109737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/732-692372N/p/24109737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864355339
重量 / Kilogram
0.131
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Clamp
部件描述
Cross Clamp
尺寸
5/8" Vertical Diameter X 5/8" Horizontal Diameter
用于
Conveyor
材料
Polyamide
其它特点
Stainless Steel Eyebolts | With Quick-Set Feature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clamp
关键字串
Cross
制造商内部编号
10138979
重量/磅
0.29
详细描述
Cross Clamp; 5/8" Vertical Diameter X 5/8" Horizontal Diameter; Polyamide; Use For Conveyor