https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10139404-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJneVppOHhNRE0wTWprNU5UWTFOamN6TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TXprME1EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTI5YzAwZTI2MTU5ZDFhYWY2OTg1ZjM1MDg0NzkyNmZlNGZmYWFhMDAxZTY3M2IyMTE2YzYyMzU2ZmMwMWQ1MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10139404-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJneVppOHhNRE0wTWprNU5UWTFOamN6TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TXprME1EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTI5YzAwZTI2MTU5ZDFhYWY2OTg1ZjM1MDg0NzkyNmZlNGZmYWFhMDAxZTY3M2IyMTE2YzYyMzU2ZmMwMWQ1MQ
REXNORD
REXNORD
763-610633
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 763-610633
T-Clamp; 3/4" Rod Diameter; Polyamide; Use For Conveyor
制造商部件号
763-610633
BDI部件号
24109553
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/763-610633/p/24109553
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864355476
重量 / Kilogram
0.121
Product Group - BDI
M00134
产品名称
T-Clamp
部件描述
T-Clamp
尺寸
3/4" Rod Diameter
用于
Conveyor
材料
Polyamide
其它特点
Nickel Plated Brass Threaded Insert | Nut and Washer and Eyebolt In Stainless Steel | With Eyebold
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
T-Clamp
制造商内部编号
10139404
重量/磅
0.27
详细描述
T-Clamp; 3/4" Rod Diameter; Polyamide; Use For Conveyor

