https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10148212-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoa01pOHhNRE0wTXpFeE16a3hOalEwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TkRneU1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmExMzUxNzhiNjI4YTBmNGQ0MzQxYjNmNDg0ZGZlOWM0MTEwOGE3ZDFkOThhYzFiMDMwOTA2MTI0YWZhNjlkMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10148212-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoa01pOHhNRE0wTXpFeE16a3hOalEwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TkRneU1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmExMzUxNzhiNjI4YTBmNGQ0MzQxYjNmNDg0ZGZlOWM0MTEwOGE3ZDFkOThhYzFiMDMwOTA2MTI0YWZhNjlkMg
REXNORD
REXNORD
905-655721
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 905-655721
Low Profile Nose-Over Bar; 12" Length X 12" Height X M6 Bolt Size; Polyamide; Use For Conveyor
制造商部件号
905-655721
BDI部件号
24109781
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/905-655721/p/24109781
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699272734
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Nose-Over Bar
部件描述
Low Profile Nose-Over Bar
尺寸
12" Length X 12" Height X M6 Bolt Size
用于
Conveyor
材料
Polyamide
其它特点
Polyamide Clamp Material Nylatron Sliding Profile Steel Hardware
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bar
关键字串
Nose-Over
制造商内部编号
10148211
重量/磅
0.5
详细描述
Low Profile Nose-Over Bar; 12" Length X 12" Height X M6 Bolt Size; Polyamide; Use For Conveyor