REXNORD
REXNORD
905-655731
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 905-655731
Sliding Profile; 6" Size X 1/4"-20" Bolt Size; Nylatron; Use For Nose-Over-Bars
制造商部件号
905-655731
BDI部件号
19435274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/905-655731/p/19435274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699272420
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Profile
部件描述
Sliding Profile
尺寸
6" Size X 1/4"-20" Bolt Size
用于
Nose-Over-Bars
材料
Nylatron
其它特点
Polyamide Clamp | Steel Hardware
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Profile
关键字串
Sliding
制造商内部编号
10148212
重量/磅
0.5
详细描述
Sliding Profile; 6" Size X 1/4"-20" Bolt Size; Nylatron; Use For Nose-Over-Bars


