HYTROL CONVEYOR
HYTROL CONVEYOR
94.4101
HYTROL CONVEYOR HYTROL CONVEYOR
描述
HYTROL CONVEYOR 94.4101
Drive Spool; 2 IN Dia; For Line Shaft Conveyor
制造商部件号
94.4101
BDI部件号
21496443
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/94-4101/p/21496443
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Drive Spool
部件描述
Drive Spool
尺寸
2 IN Dia
用于
Line Shaft Conveyor
其它特点
With Integral Key
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Drive Spool
详细描述
Drive Spool; 2 IN Dia; For Line Shaft Conveyor