MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
9CTA10 X 8FT 10IN
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 9CTA10 X 8FT 10IN
Angle Flanged Trough; Standard Conveyor Angle Flanged Trough; 9 IN Dia X GA Thickness; Use: Screw Conveyor; Steel
制造商部件号
9CTA10 X 8FT 10IN
BDI部件号
24085255
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/9CTA10-X-8FT-10IN/p/24085255
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Angle Flanged Trough
部件描述
Standard Conveyor Angle Flanged Trough
尺寸
9 IN Dia X GA Thickness
用于
Screw Conveyor
材料
Steel
其它特点
U Shaped | Rigid Construction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Trough
关键字串
Angle Flanged
详细描述
Angle Flanged Trough; Standard Conveyor Angle Flanged Trough; 9 IN Dia X GA Thickness; Use: Screw Conveyor; Steel