FLEXCO
FLEXCO
APF100B-100 ; 80018
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO APF100B-100 ; 80018
Fastener Rivet; 2.5 MM Hinge Pin Dia; For Conveyor Belt; Nylon
制造商部件号
APF100B-100 ; 80018
BDI部件号
17228097
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/APF100B-100-;-80018/p/17228097
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598800183
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Fastener Rivet
部件描述
Fastener Rivet
尺寸
2.5 MM Hinge Pin Dia
用于
Conveyor Belt
材料
Nylon
其它特点
Black Color | Hinge Pin Included | 48 IN Belt Width
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Rivet
重量/磅
0.63934
详细描述
Fastener Rivet; 2.5 MM Hinge Pin Dia; For Conveyor Belt; Nylon