FLEXCO
FLEXCO
APF150B-100 ; 80016
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO APF150B-100 ; 80016
Fastener Rivet; 3.5 MM Hinge Pin Dia; For Conveyor Belt; Nylon
制造商部件号
APF150B-100 ; 80016
BDI部件号
17228095
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/APF150B-100-;-80016/p/17228095
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598800169
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Fastener Rivet
部件描述
Fastener Rivet
尺寸
3.5 MM Hinge Pin Dia
用于
Conveyor Belt
材料
Nylon
其它特点
48 IN Belt Width
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Rivet
重量/磅
0.99208
详细描述
Fastener Rivet; 3.5 MM Hinge Pin Dia; For Conveyor Belt; Nylon