MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
B127-146S
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR B127-146S
Bucket Elevator; Centrifugal Discharge Bucket Elevator; 12 IN W X 7.25 IN Depth; Use: Screw Conveyor
制造商部件号
B127-146S
BDI部件号
24680193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/B127-146S/p/24680193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Bucket Elevator
部件描述
Centrifugal Discharge Bucket Elevator
尺寸
12 IN W X 7.25 IN Depth
用于
Screw Conveyor
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Elevator
关键字串
Bucket
详细描述
Bucket Elevator; Centrifugal Discharge Bucket Elevator; 12 IN W X 7.25 IN Depth; Use: Screw Conveyor
