https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-BLT-CPLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmczTUM4eE1ESTVNelEyT0RJek16YzFPQzlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlFreFVYME5RVEVkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZGQ5ZjU0ZDdkNmE2OTRhMzYzZWU3YmY2YTBiNjJkYmZkMWU4Y2NlZjViY2U3NGZjYjNhOTY5NjExODMxNDJk
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CCB8-SS-MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CCB8-SS-MTO
Coupling Bolt; 1" Bolt Size; 7" Length; Steel; 5-1/2" Shank Size; Stainless Steel; For Screw Conveyor
制造商部件号
CCB8-SS-MTO
BDI部件号
25169545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CCB8-SS-MTO/p/25169545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
名称
Bolt
关键字串
Coupling
产品明细
Coupling Bolt
产品规格
1" Bolt Size; 7" Length; Steel; 5-1/2" Shank Size; Stainless Steel
详细描述
Coupling Bolt; 1" Bolt Size; 7" Length; Steel; 5-1/2" Shank Size; Stainless Steel; For Screw Conveyor