CE3BB-P-H https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SHFT-END-CEP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd4WlM4NU16RTFNREU0T1RZMU1ESXlMbXB3Wnd8OGZkNjEwOWU2OGMwMjljMzgyOGM2OTI3YWQ3OTJiZTI2YmU3YTg0NTBiMTM5ZDMzMTdmNTIwNmQ0YjQ3MjJjZA
605466 输送机配件 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CE3BB-P-H

描述

MARTIN SPROCKET & GR CE3BB-P-H

Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal; 1.5 IN Dia X 9 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel

制造商部件号

CE3BB-P-H

BDI部件号
605466

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950078786
重量 / Kilogram
2.039
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor End Shaft
部件描述
End Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal
尺寸
1.5 IN Dia X 9 IN L
用于
Support the End Conveyor Section
材料
Steel
其它特点
Hardened Shaft | Ball Bearing | Cold Rolled
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shaft
关键字串
End
制造商货号
CE3BB-P-H
重量/磅
4.5
详细描述
Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal; 1.5 IN Dia X 9 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel