MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CE5B-P
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CE5B-P
Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal; 2.438 IN Dia X 12.875 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel
制造商部件号
CE5B-P
BDI部件号
605481
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CE5B-P/p/605481
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950211923
重量 / Kilogram
7.701
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor End Shaft
部件描述
End Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal
尺寸
2.438 IN Dia X 12.875 IN L
用于
Support the End Conveyor Section
材料
Steel
其它特点
Bronze Bearing | Cold Rolled
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shaft
关键字串
End
制造商货号
CE5B-P
制造商内部编号
CE5B-P
重量/磅
17
详细描述
Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal; 2.438 IN Dia X 12.875 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel