MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CE6BB-W-3
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CE6BB-W-3
End Shaft; Ball Bearing Type End Shaft; 3 IN Coupling Dia; Use: Screw Conveyor; Steel
制造商部件号
CE6BB-W-3
BDI部件号
21445461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CE6BB-W-3/p/21445461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
R00104
产品名称
End Shaft
部件描述
Ball Bearing Type End Shaft
尺寸
3 IN Coupling Dia
用于
Screw Conveyor
材料
Steel
其它特点
Waste Pack Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shaft
关键字串
End
详细描述
End Shaft; Ball Bearing Type End Shaft; 3 IN Coupling Dia; Use: Screw Conveyor; Steel