NILOS
NILOS
CL 14 30
NILOS NILOS
描述
NILOS CL 14 30
Fixing Clip; Fixing Clip; 30 MM Dia; Use: Ball Transfer Unit
制造商部件号
CL 14 30
BDI部件号
1300648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CL-14-30/p/1300648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578034600
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Fixing Clip
部件描述
Fixing Clip
尺寸
30 MM Dia
用于
Ball Transfer Unit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clip
关键字串
Fixing
制造商货号
CL 14 30
重量/磅
0.002
详细描述
Fixing Clip; Fixing Clip; 30 MM Dia; Use: Ball Transfer Unit