https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24481796-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnMk1TOHhNRE00T1RNek1UZ3dOREU1TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalEwT0RFM09UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTFmZjQ3ZmU0Mjg0Yzk4N2ZjNjI0NzgxNzc4ZTdiNTRiODc3ZmI1ZjAzZjdiZDMxMzk5OGIyYjQwZDI5YmNiYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24481796-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnMk1TOHhNRE00T1RNek1UZ3dOREU1TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalEwT0RFM09UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTFmZjQ3ZmU0Mjg0Yzk4N2ZjNjI0NzgxNzc4ZTdiNTRiODc3ZmI1ZjAzZjdiZDMxMzk5OGIyYjQwZDI5YmNiYw
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
CL-CON-P12M
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST CL-CON-P12M
Single Rail Clamp; 26MM H X 27MM W; Polyamide
制造商部件号
CL-CON-P12M
BDI部件号
24481796
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CL-CON-P12M/p/24481796
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405113664
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Rail Clamp
部件描述
Single Rail Clamp
尺寸
26MM H X 27MM W
材料
Polyamide
其它特点
Reinforced Polyamide | Stainless Steel Bolt and Nickel Plated Brass Nut
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clamp
关键字串
Rail
重量/磅
0.05
详细描述
Single Rail Clamp; 26MM H X 27MM W; Polyamide