SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
CL-RD12-P
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST CL-RD12-P
Single Rail Clamp; 34.5MM L X 26MM H X 27MM W; Polyamide
制造商部件号
CL-RD12-P
BDI部件号
24481310
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CL-RD12-P/p/24481310
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405112926
重量 / Kilogram
0.025
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Rail Clamp
部件描述
Single Rail Clamp
尺寸
34.5MM L X 26MM H X 27MM W
材料
Polyamide
其它特点
12MM Rod Diameter | Bolt In Stainless Steel Nut Nickle FG12
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clamp
关键字串
Rail
重量/磅
0.06
详细描述
Single Rail Clamp; 34.5MM L X 26MM H X 27MM W; Polyamide