

PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
CL500-38
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY CL500-38
Lagging Pad; Craft-Lag Lagging Pad; 72 IN L; Use: 38 Inch Dia Drum Conveyor Pulley; SBR
制造商部件号
CL500-38
BDI部件号
23145198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CL500-38/p/23145198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Lagging Pad
部件描述
Craft-Lag Lagging Pad
尺寸
72 IN L
用于
38 Inch Dia Drum Conveyor Pulley
材料
SBR
其它特点
60 Durometer | Field Replaceable Pad
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Pad
关键字串
Lagging Drum Pulley
制造商货号
CL500-38
重量/磅
14
详细描述
Lagging Pad; Craft-Lag Lagging Pad; 72 IN L; Use: 38 Inch Dia Drum Conveyor Pulley; SBR