PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
CLT10
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY CLT10
Double Retainer; Standard Double Retainer; 72 IN L; Use: Craft-Lag Lagging
制造商部件号
CLT10
BDI部件号
21455562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CLT10/p/21455562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Double Retainer
部件描述
Standard Double Retainer
尺寸
72 IN L
用于
Craft-Lag Lagging
其它特点
Type 10
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Retainer
制造商货号
CLT10
重量/磅
1.9
详细描述
Double Retainer; Standard Double Retainer; 72 IN L; Use: Craft-Lag Lagging