PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
CLT11
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY CLT11
Single Retainer; Standard Single Retainer; 72 IN L; Use: Craft-Lag Lagging
制造商部件号
CLT11
BDI部件号
21455618
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CLT11/p/21455618
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Single Retainer
部件描述
Standard Single Retainer
尺寸
72 IN L
用于
Craft-Lag Lagging
其它特点
Type 11
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Retainer
制造商货号
CLT11
重量/磅
1.4
详细描述
Single Retainer; Standard Single Retainer; 72 IN L; Use: Craft-Lag Lagging