

REXNORD
REXNORD
CROSS CLAMP 732 D12X12MM 1/2X1/2IN Q-SET
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD CROSS CLAMP 732 D12X12MM 1/2X1/2IN Q-SET
Cross Clamp; 1/2" Vertical Diameter X 1/2" Horizontal Diameter; Polyamide; Use For Adjusting Rods
制造商部件号
CROSS CLAMP 732 D12X12MM 1/2X1/2IN Q-SET
BDI部件号
22131618
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CROSS-CLAMP-732-D12X12MM-1-2X1-2IN-Q-SET/p/22131618
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864355346
重量 / Kilogram
0.131
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Cross Clamp
部件描述
Cross Clamp
尺寸
1/2" Vertical Diameter X 1/2" Horizontal Diameter
用于
Adjusting Rods
材料
Polyamide
其它特点
Polyamide Clamps and Knobs Material | Stainless Steel Eyebolt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clamp
关键字串
Cross
制造商内部编号
10138977
重量/磅
0.29
详细描述
Cross Clamp; 1/2" Vertical Diameter X 1/2" Horizontal Diameter; Polyamide; Use For Adjusting Rods