MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CSS6
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CSS6
Screw Conveyor Split Gland Seal; Compression Type Split Gland Seal; 3 IN Bore X 7.5 IN L X 1.625 IN W X 8.625 IN H; Use: Used with End Plate
制造商部件号
CSS6
BDI部件号
606737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CSS6/p/606737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950080383
重量 / Kilogram
3.624
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Split Gland Seal
部件描述
Compression Type Split Gland Seal
尺寸
3 IN Bore X 7.5 IN L X 1.625 IN W X 8.625 IN H
用于
Used with End Plate
其它特点
Compression Type | 5/8 Inch Bolt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Seal
关键字串
Split Gland
制造商货号
CSS6
制造商内部编号
CSS6
重量/磅
22
详细描述
Screw Conveyor Split Gland Seal; Compression Type Split Gland Seal; 3 IN Bore X 7.5 IN L X 1.625 IN W X 8.625 IN H; Use: Used with End Plate