https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10178904-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhrWVM4eE1ETTBNekEwTkRnd09EY3pOQzlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXhOemc1TURSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYzM4MjA4MGNmNWI1MDE1OTBmZjU1ZTAwYzQ2NTNjODUyM2JhODAwYzU1YzlmMDIyYTE2YzBlYzc2MTU5ZTIw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10178904-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhrWVM4eE1ETTBNekEwTkRnd09EY3pOQzlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXhOemc1TURSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYzM4MjA4MGNmNWI1MDE1OTBmZjU1ZTAwYzQ2NTNjODUyM2JhODAwYzU1YzlmMDIyYTE2YzBlYzc2MTU5ZTIw
REXNORD
REXNORD
CT UH 24IN R 0.375IN 90D U24R3
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD CT UH 24IN R 0.375IN 90D U24R3
Corner Track Kit; 24" Radius X 0.375" Thickness; UHMWPE; Use For U24R3 Chain Guides Conveyor
制造商部件号
CT UH 24IN R 0.375IN 90D U24R3
BDI部件号
24111161
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CT-UH-24IN-R-0-375IN-90D-U24R3/p/24111161
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699398045
重量 / Kilogram
0.72
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Kit
部件描述
Corner Track Kit
尺寸
24" Radius X 0.375" Thickness
用于
U24R3 Chain Guides Conveyor
材料
UHMWPE
其它特点
90 Degree | Rectangular Shape
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Kit
关键字串
Corner Track
制造商内部编号
10178909
重量/磅
1.6
详细描述
Corner Track Kit; 24" Radius X 0.375" Thickness; UHMWPE; Use For U24R3 Chain Guides Conveyor

