FLEXCO
FLEXCO
FL7C ; 30888
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO FL7C ; 30888
Belt Tape; 100 FT Length | 0.437" Width; For Conveyor Belt
制造商部件号
FL7C ; 30888
BDI部件号
17226902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/FL7C-;-30888/p/17226902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 6 |
| BDI- 美国 | 14 |
| BDI- 加拿大 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598308887
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Belt Tape
部件描述
Belt Tape
尺寸
100 FT Length | 0.437 IN Width
用于
Conveyor Belt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Tape
关键字串
Belt
重量/磅
0.79366
详细描述
Belt Tape; 100 FT Length | 0.437" Width; For Conveyor Belt


