https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-CNCTR-INTRNL-25PLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmczTXk4eE1EYzJPRFU1TVRZNE16WXhOQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlEwNURWRkpmU1U1VVVrNU1YekkxVUV4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTVjNjYxZDVkOGJlN2RmZjJkY2RlMmRhODk1Zjk5NjBhYjU3MWRlMWFmNWJiNWFlNzRjZTNkNmNhMGI3MDJiMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-CNCTR-INTRNL-25PLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmczTXk4eE1EYzJPRFU1TVRZNE16WXhOQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlEwNURWRkpmU1U1VVVrNU1YekkxVUV4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTVjNjYxZDVkOGJlN2RmZjJkY2RlMmRhODk1Zjk5NjBhYjU3MWRlMWFmNWJiNWFlNzRjZTNkNmNhMGI3MDJiMw
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
FT-25-PA-PLG
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST FT-25-PA-PLG
Internal Connector; Internal Connector; 0.83 IN L X 1.38 IN H; Use: Series 25 Tubing; Polyamide
制造商部件号
FT-25-PA-PLG
BDI部件号
342718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/FT-25-PA-PLG/p/342718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405190382
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02234
产品名称
Internal Connector
部件描述
Internal Connector
尺寸
0.83 IN L X 1.38 IN H
用于
Series 25 Tubing
材料
Polyamide
其它特点
Gray | Used to Make 4; 5; and 6 Way Connection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Connector
关键字串
Internal
制造商货号
FT-25-PA-PLG
制造商内部编号
FT-25-PA-PLG
重量/磅
0.03
详细描述
Internal Connector; Internal Connector; 0.83 IN L X 1.38 IN H; Use: Series 25 Tubing; Polyamide