https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-JT-T-30JT3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmcxT0M4eE1EYzJOamswT1RrM05EQTBOaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlNsUmZWRjh6TUVwVU0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZjlkZGUwYzNhZTgwMWEwOWMwMTFjY2NmNGRjZjc3MmM1NDFmZWIxNmIyMzMwZjcyYmY3YmJlN2ExNjlmZjQ3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-JT-T-30JT3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmcxT0M4eE1EYzJOamswT1RrM05EQTBOaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlNsUmZWRjh6TUVwVU0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZjlkZGUwYzNhZTgwMWEwOWMwMTFjY2NmNGRjZjc3MmM1NDFmZWIxNmIyMzMwZjcyYmY3YmJlN2ExNjlmZjQ3
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
FT-30-PA-JT3-GR
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST FT-30-PA-JT3-GR
Tee Joint; Tee Joint; 3.95 IN L | 1.02 IN Thickness; Use: Series 30 Tubing; Polyamide
制造商部件号
FT-30-PA-JT3-GR
BDI部件号
342736
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/FT-30-PA-JT3-GR/p/342736
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405193772
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Tee Joint
部件描述
Tee Joint
尺寸
3.95 IN L | 1.02 IN Thickness
用于
Series 30 Tubing
材料
Polyamide
其它特点
Gray | Glass Reinforced
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Joint
关键字串
Tee
制造商货号
FT-30-PA-JT3-GR
重量/磅
0.2
详细描述
Tee Joint; Tee Joint; 3.95 IN L | 1.02 IN Thickness; Use: Series 30 Tubing; Polyamide