

SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
FT-GSMB-1
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST FT-GSMB-1
Mounting Bracket; Gas Spring Mounting Bracket; 2 IN L X 0.65 IN W | 0.19 IN Slot; Use: Gas Spring
制造商部件号
FT-GSMB-1
BDI部件号
342674
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/FT-GSMB-1/p/342674
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166450120
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
F00234
产品名称
Mounting Bracket
部件描述
Gas Spring Mounting Bracket
尺寸
2 IN L X 0.65 IN W | 0.19 IN Slot
用于
Gas Spring
其它特点
Right Angle Bracket | Mounted on Back Side of the Tube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bracket
关键字串
Right Angle
制造商货号
FT-GSMB-1
制造商内部编号
FT-GSMB-1
重量/磅
0.5
详细描述
Mounting Bracket; Gas Spring Mounting Bracket; 2 IN L X 0.65 IN W | 0.19 IN Slot; Use: Gas Spring