SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
FT-MAG-45-R5
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST FT-MAG-45-R5
Magnetic Lock; 45MM H X 22.5MM Distance to Magnet Center; Polyamide
制造商部件号
FT-MAG-45-R5
BDI部件号
24480098
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/FT-MAG-45-R5/p/24480098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405116818
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Magnetic Lock
部件描述
Magnetic Lock
尺寸
45MM H X 22.5MM Distance to Magnet Center
材料
Polyamide
其它特点
Rapid Door Locking
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Lock
关键字串
Magnetic
重量/磅
0.14
详细描述
Magnetic Lock; 45MM H X 22.5MM Distance to Magnet Center; Polyamide