对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

GRIP J EPDM WH 50SH 1757 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHAINX-J-GRIPPER-WHITE-PHOTO-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJoaU15OHhNREl3T0Rjek1EWTBORFV4TUM5SlRrUlNSVmhEU0VGSlRsaGZTbDlIVWtsUVVFVlNYMWRJU1ZSRlgxQklUMVJQWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxkMGUxNTUzZDdhZWM2NzRjODRhNmIzYzJhNGE4OTMzYWRmY2M0MmM5ODlkNzQzZjk1NjU5OGY1NTk1YmVjMDhl
18138968 输送机配件 

REXNORD REXNORD

GRIP J EPDM WH 50SH 1757

描述

REXNORD GRIP J EPDM WH 50SH 1757

Gripper; 2.55" Width; EPDM; Use For 1873 Series TableTop Chain

制造商部件号

GRIP J EPDM WH 50SH 1757

BDI部件号
18138968

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699278101
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
F02234
产品名称
Gripper
部件描述
Gripper
尺寸
2.55" Width
用于
1873 Series TableTop Chain
材料
EPDM
其它特点
50 Shore A Material | White Jaw Shaped Side Grip
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Gripper
制造商内部编号
10070919
重量/磅
0.09
详细描述
Gripper; 2.55" Width; EPDM; Use For 1873 Series TableTop Chain