FLEXCO
FLEXCO
HD2 ; 99565
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO HD2 ; 99565
Mechanical Cleat; 600 MM Length | 50 MM Height; For Conveyor Belt
制造商部件号
HD2 ; 99565
BDI部件号
17228184
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/HD2-;-99565/p/17228184
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598995650
重量 / Kilogram
4.266
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Mechanical Cleat
部件描述
Mechanical Cleat
尺寸
600 MM Length | 50 MM Height
用于
Conveyor Belt
其它特点
100 MM Minimum Pulley Dia
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Cleat
关键字串
Mechanical
重量/磅
9.5
详细描述
Mechanical Cleat; 600 MM Length | 50 MM Height; For Conveyor Belt