DODGE
DODGE
HE35 X 3-7/16-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE HE35 X 3-7/16-KW
HE Bushing; HE35 Bushing; 3.438 IN Bore | 2.78 IN LTB | 6.63 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron
制造商部件号
HE35 X 3-7/16-KW
BDI部件号
266375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/HE35-X-3-7-16-KW/p/266375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475269709
重量 / Kilogram
4.8
Product Group - BDI
M00134
产品名称
HE Bushing
部件描述
HE35 Bushing
尺寸
3.438 IN Bore | 2.78 IN LTB | 6.63 IN Flange OD
用于
Conveyor Pulley
材料
Cast Iron
其它特点
4 Bolts | Thicker Flange | With Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bushing
关键字串
Shaft Pulley
制造商货号
HE35 X 3-7/16-KW
制造商内部编号
206646
重量/磅
9
详细描述
HE Bushing; HE35 Bushing; 3.438 IN Bore | 2.78 IN LTB | 6.63 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron