https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CT-N30R5-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnM1ppOHhNRE0wTWprMk16SXhOalF4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMVJmVGpNd1VqVmZTMGxVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NWUzYjAwZTQ0Y2ZlZmY0MzJhYzk0NDg3OWI1NzNkMDU5OTExNzgyNGU4ZDc5YWM2NGVhMjhkZDcyNzcwZDll
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CT-N30R5-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnM1ppOHhNRE0wTWprMk16SXhOalF4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMVJmVGpNd1VqVmZTMGxVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NWUzYjAwZTQ0Y2ZlZmY0MzJhYzk0NDg3OWI1NzNkMDU5OTExNzgyNGU4ZDc5YWM2NGVhMjhkZDcyNzcwZDll
REXNORD
REXNORD
N30R5
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N30R5
Corner Track Kit; 30" Radius X 0.625" Thickness; Nylatron; Use For N30R5 Chain Guides Conveyor
制造商部件号
N30R5
BDI部件号
24112844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/N30R5/p/24112844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210675479
重量 / Kilogram
1.641
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Kit
部件描述
Corner Track Kit
尺寸
30" Radius X 0.625" Thickness
用于
N30R5 Chain Guides Conveyor
材料
Nylatron
其它特点
90 Degree | Rectangular Shape
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Kit
关键字串
Corner Track
制造商内部编号
10178068
重量/磅
3.62
详细描述
Corner Track Kit; 30" Radius X 0.625" Thickness; Nylatron; Use For N30R5 Chain Guides Conveyor

