FLEXCO
FLEXCO
NCS-48-1 ; 38046
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO NCS-48-1 ; 38046
Hinge Pin; 0.25" Hinge Pin Dia; For Conveyor Belt; Stainless Steel
制造商部件号
NCS-48-1 ; 38046
BDI部件号
17226783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/NCS-48-1-;-38046/p/17226783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598380463
重量 / Kilogram
0.158
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Hinge Pin
部件描述
Hinge Pin
尺寸
0.25 IN Hinge Pin Dia
用于
Conveyor Belt
材料
Stainless Steel
其它特点
Nylon Covered | 48 IN Belt Width
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Pin
关键字串
Hinge
重量/磅
0.30865
详细描述
Hinge Pin; 0.25" Hinge Pin Dia; For Conveyor Belt; Stainless Steel